KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz LE csat. 1/40 ks sötét barna GT71867 - PNLP 35 2Z I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 149 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669352
Sonepar cikkszám
GT71867
Gyártói cikkszám
PNLP 35 2Z I2
Gyártói típuskód
PNLP 35 2Z I2
Fedél szélessége:
149 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
barna
Hosszúság:
96 mm
Nyílás szélessége:
66 mm
Nyílás magassága:
66 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Szerelvénydoboz LE csat. 1/40 ks sötét barna