KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz LE csat. 10/100 ks GT70596 - PNLP 35 2Z HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 149 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057655041
Sonepar cikkszám
GT70596
Gyártói cikkszám
PNLP 35 2Z HB
Gyártói típuskód
PNLP 35 2Z HB
Fedél szélessége:
149 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
96 mm
Nyílás szélessége:
66 mm
Nyílás magassága:
66 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Szerelvénydoboz LE csat. 10/100 ks