KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz LE60 csatornához 112x95x38mm SN072652 - PNE 60X20 2Z HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 112 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072652
Gyártói cikkszám
PNE 60X20 2Z HB
Gyártói típuskód
PNE 60x20 2Z HB
Fedél szélessége:
112 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
95 mm
Nyílás szélessége:
74 mm
Nyílás magassága:
74 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Szerelvénydoboz LE60 csatornához 112x95x38mm