KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz LP csat. -1/40db GT97747 - PNLP 35 2Z SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 149 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568910387
Sonepar cikkszám
GT97747
Gyártói cikkszám
PNLP 35 2Z SD
Gyártói típuskód
PNLP 35 2Z SD
Fedél szélessége:
149 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
barna
Hosszúság:
96 mm
Nyílás szélessége:
66 mm
Nyílás magassága:
66 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz LP csat. -1/40db