KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz tető KBT-3/71-es betondobozhoz GT43402 - KBV-2/71 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 71 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 69-69 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 71 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632493
Sonepar cikkszám
GT43402
Gyártói cikkszám
KBV-2/71 KB
Gyártói típuskód
KBV-2/71 KB
Átmérő:
71 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
69-69 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
71 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
71 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Mélység:
23 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz tető KBT-3/71-es betondobozhoz