KOPOS KOLIN - T-idom 20x10-hez fekete SX102225 - 8924 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 20 mm
Szín - egyéb
Kimenő magasság - 10 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935212
Sonepar cikkszám
SX102225
Gyártói cikkszám
8924 FB
Gyártói típuskód
8924 FB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
20 mm
Szín:
egyéb
Kimenő magasság:
10 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
10 mm
Szélesség:
20 mm
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
T-idom 20x10-hez fekete