KOPOS KOLIN - T-idom 20x20-hoz fekete SX082788 - 8624 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 21.2 mm
Szín - egyéb
Kimenő magasság - 19.2 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935281
Sonepar cikkszám
SX082788
Gyártói cikkszám
8624 FB
Gyártói típuskód
8624 FB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
21.2 mm
Szín:
egyéb
Kimenő magasság:
19.2 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
T-idom 20x20-hoz fekete