KOPOS KOLIN - T-idom 40x20-hoz fekete SX082789 - 8634 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 41.1 mm
Szín - egyéb
Kimenő magasság - 18.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935359
Sonepar cikkszám
SX082789
Gyártói cikkszám
8634 FB
Gyártói típuskód
8634 FB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
41.1 mm
Szín:
egyéb
Kimenő magasság:
18.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
T-idom 40x20-hoz fekete