Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - T-idom 60x40-hez fekete SX082791 - 8654 FB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - T-idom 60x40-hez fekete SX082791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 60 mm

  • Szín - egyéb

  • Kimenő magasság - 40 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568935496

Sonepar cikkszám

SX082791

Gyártói cikkszám

8654 FB

Gyártói típuskód

8654 FB

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

60 mm

Szín:

egyéb

Kimenő magasság:

40 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Anyagminőség:

egyéb

Védőfóliával:

Nem

T-idom 60x40-hez fekete