KOPOS KOLIN - T-idom 60x40-hez ívelt fekete SX082792 - 8654R FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 60 mm
Szín - egyéb
Kimenő magasság - 40 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935533
Sonepar cikkszám
SX082792
Gyártói cikkszám
8654R FB
Gyártói típuskód
8654R FB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
60 mm
Szín:
egyéb
Kimenő magasság:
40 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
T-idom 60x40-hez ívelt fekete