Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - T-idom SX081874 - KLT 110X200 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - T-idom SX081874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 600 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057644588

Sonepar cikkszám

SX081874

Gyártói cikkszám

KLT 110X200 S

Gyártói típuskód

KLT 110X200 S

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

600 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

T-idom