KOPOS KOLIN - T-idom SX081878 - KLT 110X500 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 600 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057661554
Sonepar cikkszám
SX081878
Gyártói cikkszám
KLT 110X500 F
Gyártói típuskód
KLT 110X500 F
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
600 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-idom