Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - T-idom SX081884 - KLT 60X300 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - T-idom SX081884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 600 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057661431

Sonepar cikkszám

SX081884

Gyártói cikkszám

KLT 60X300 F

Gyártói típuskód

KLT 60X300 F

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

600 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

T-idom