KOPOS KOLIN - T-idom SX081885 - KLT 60X300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 600 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057642256
Sonepar cikkszám
SX081885
Gyártói cikkszám
KLT 60X300 S
Gyártói típuskód
KLT 60X300 S
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
600 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-idom