KOPOS KOLIN - T-idom SX081886 - KLT 60X400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 600 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057661448
Sonepar cikkszám
SX081886
Gyártói cikkszám
KLT 60X400 F
Gyártói típuskód
KLT 60X400 F
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
600 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-idom