KOPOS KOLIN - T-idom SX081894 - KLT 85X300 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 85 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 600 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057661486
Sonepar cikkszám
SX081894
Gyártói cikkszám
KLT 85X300 F
Gyártói típuskód
KLT 85X300 F
Kábellétra magassága:
85 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
600 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-idom