Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - T-idom SX081895 - KLT 85X300 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - T-idom SX081895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 85 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 600 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057644687

Sonepar cikkszám

SX081895

Gyártói cikkszám

KLT 85X300 S

Gyártói típuskód

KLT 85X300 S

Kábellétra magassága:

85 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

600 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

T-idom