KOPOS KOLIN - T-idom SX081899 - KLT 85X500 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra magassága - 85 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 600 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644700
Sonepar cikkszám
SX081899
Gyártói cikkszám
KLT 85X500 S
Gyártói típuskód
KLT 85X500 S
Kábellétra magassága:
85 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
600 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-idom