KOPOS KOLIN - Taposó csatorna gallér LO 50 fehér SN058015 - 8847 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sarokcsatorna magassága - 14 mm
Sarokcsatorna szélessége - 50 mm
Szín - fehér
Toldás takaró - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058015
Gyártói cikkszám
8847 HB
Gyártói típuskód
8847 HB
Sarokcsatorna magassága:
14 mm
Sarokcsatorna szélessége:
50 mm
Szín:
fehér
Toldás takaró:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védettség (IP):
IP20
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Taposó csatorna gallér LO 50 fehér