KOPOS KOLIN - Taposó csatorna gallér LO 50 szürke GT56721 - 8847 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sarokcsatorna magassága - 14 mm
Sarokcsatorna szélessége - 50 mm
Szín - szürke
Toldás takaró - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662285
Sonepar cikkszám
GT56721
Gyártói cikkszám
8847 LB
Gyártói típuskód
8847 LB
Sarokcsatorna magassága:
14 mm
Sarokcsatorna szélessége:
50 mm
Szín:
szürke
Toldás takaró:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7012
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna toldó ; Taposó csatorna gallér LO 50 szürke