KOPOS KOLIN - Taposó csatorna gallér LZ 15x12 fehér SN072887 - 8819 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 13.2 mm
Csatornaszélesség - 15 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057612679
Sonepar cikkszám
SN072887
Gyártói cikkszám
8819 HB
Gyártói típuskód
8819 HB
Szín:
fehér
Magasság:
13.2 mm
Csatornaszélesség:
15 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna elágazó idom ; Taposó csatorna gallér LZ 15x12 fehér