KOPOS KOLIN - Taposó csatorna T idom LO 50 szürke GT84388 - 8844 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Kimenő magasság - 14 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662278
Sonepar cikkszám
GT84388
Gyártói cikkszám
8844 LB
Gyártói típuskód
8844 LB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Kimenő magasság:
14 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
14 mm
Szélesség:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Taposó csatorna T idom LO 50 szürke