KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 34 x 10,5mm sarok idom sötétszürke SN157290 - 8833 LB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 34 mm
Magasság - 10.5 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
RAL-szám - 7012
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662230
Sonepar cikkszám
SN157290
Gyártói cikkszám
8833 LB
Gyártói típuskód
8833 LB
Szélesség:
34 mm
Magasság:
10.5 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
7012
Tömítő karika:
Nem
Taposócsatorna 34 x 10,5mm sarok idom sötétszürke