Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 34x10,5mm tetővel v.szürke 2m GT72094 - LO 35 KD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 34x10,5mm tetővel v.szürke 2m GT72094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 34 mm

  • Magasság - 10.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csatornák száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057656499

Sonepar cikkszám

GT72094

Gyártói cikkszám

LO 35 KD

Gyártói típuskód

LO 35 KD

Szélesség:

34 mm

Magasság:

10.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Csatornák száma:

2

Szín:

szürke

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Tömítő karika:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 34x10,5mm tetővel v.szürke 2m