KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 50mm tetővel fehér 2m/szál öntapadós 32m/doboz GT57225 - LO 50 P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 14 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Csatornák száma - 3
Csomagolás és feltételek
32 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057689190
Sonepar cikkszám
GT57225
Gyártói cikkszám
LO 50 P2
Gyártói típuskód
LO 50 P2
Szélesség:
50 mm
Magasság:
14 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Csatornák száma:
3
Szín:
fehér
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Tömítő karika:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 50mm tetővel fehér 2m öntapadós