Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 50x14mm tetővel szürke 2m/szál 32m/doboz GT41607 - LO 50 LD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 50x14mm tetővel szürke 2m/szál 32m/doboz GT41607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 14 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csatornák száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057662216

Sonepar cikkszám

GT41607

Gyártói cikkszám

LO 50 LD

Gyártói típuskód

LO 50 LD

Szélesség:

50 mm

Magasság:

14 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Csatornák száma:

3

Szín:

szürke

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Tömítő karika:

Nem

RAL-szám:

7012

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 50x14mm tetővel szürke 2m