KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 74x18mm tetővel fehér 2m öntapadós SN073523 - LO 75 P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 74 mm
Magasság - 18 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Csatornák száma - 3
Csomagolás és feltételek
28 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568902405
Sonepar cikkszám
SN073523
Gyártói cikkszám
LO 75 P2
Gyártói típuskód
LO 75 P2
Szélesség:
74 mm
Magasság:
18 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Csatornák száma:
3
Szín:
fehér
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Tömítő karika:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 74x18mm tetővel fehér 2m öntapadós