Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 74x18mm tetővel fehér 2m/szál 28m/doboz GT58494 - LO 75 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 74x18mm tetővel fehér 2m/szál 28m/doboz GT58494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 74 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csatornák száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 28 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057656574

Sonepar cikkszám

GT58494

Gyártói cikkszám

LO 75 HD

Gyártói típuskód

LO 75 HD

Szélesség:

74 mm

Magasság:

18 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Csatornák száma:

3

Szín:

fehér

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Tömítő karika:

Nem

RAL-szám:

9003

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 74x18mm tetővel fehér 2m