Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 74x18mm tetővel vil.szürke 3m SN008413 - LO 75 KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 74x18mm tetővel vil.szürke 3m SN008413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 74 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057656581

Sonepar cikkszám

SN008413

Gyártói cikkszám

LO 75 KA

Gyártói típuskód

LO 75 KA

Szélesség:

74 mm

Magasság:

18 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 74x18mm tetővel vil.szürke 3m