KOPOS KOLIN - Tartó konzol -20db SX102284 - DZZ VS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-200 mm
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940155
Sonepar cikkszám
SX102284
Gyártói cikkszám
DZZ VS
Gyártói típuskód
DZZ VS
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-200 mm
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tartó konzol -20db