KOPOS KOLIN - Tartó konzol -20db SX102314 - INOXDZZ VIX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-200 mm
Kivitel - beakasztott
Anyag - rozsdamentes acél
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940315
Sonepar cikkszám
SX102314
Gyártói cikkszám
INOXDZZ VIX
Gyártói típuskód
INOXDZZ VIX
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-200 mm
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
rozsdamentes acél
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tartó konzol -20db