KOPOS KOLIN - Telefon csatl alj RJ11CAT3 fehér betét+fedlap GT62079 - 45972 SBR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62079
Gyártói cikkszám
45972 SBR
Gyártói típuskód
45972 SBR Quadro 45
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Szövegmezővel:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Telefon csatl alj RJ11CAT3 fehér betét+fedlap