KOPOS KOLIN - Toldó idom készlet -100db SX102285 - DZS VEZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-200 mm
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940100
Sonepar cikkszám
SX102285
Gyártói cikkszám
DZS VEZ
Gyártói típuskód
DZS VEZ
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-200 mm
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Toldó idom készlet -100db