KOPOS KOLIN - Toldó nagyfesztávú kábeltálcához KDS S SN115453 - KDS S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütközőléc
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115453
Gyártói cikkszám
KDS S
Gyártói típuskód
KDS S
Kivitel:
ütközőléc
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Szín:
egyéb
Hosszúság:
380 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Toldó nagyfesztávú kábeltálcához KDS S