Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Toldóidom erősített -50db SX081193 - UP 110 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Toldóidom erősített -50db SX081193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Leágazás szélessége - 200 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Oldalfal magassága - 94 mm

  • Anyag - acél

  • NATO-perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057638112

Sonepar cikkszám

SX081193

Gyártói cikkszám

UP 110 S

Gyártói típuskód

UP 110 S

Leágazás szélessége:

200 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalfal magassága:

94 mm

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Toldóidom erősített -50db