Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Toldóidom kábellétrához rövid SX102292 - INOXBSKH 110 K IX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Toldóidom kábellétrához rövid SX102292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568934161

Sonepar cikkszám

SX102292

Gyártói cikkszám

INOXBSKH 110 K IX

Gyártói típuskód

INOXBSKH 110 K IX

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Igen

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-600 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Hosszúság:

280 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Toldóidom kábellétrához rövid