KOPOS KOLIN - Toldóidom kábellétrához rövid SX102294 - INOXBSKH 60 K IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568905840
Sonepar cikkszám
SX102294
Gyártói cikkszám
INOXBSKH 60 K IX
Gyártói típuskód
INOXBSKH 60 K IX
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
150-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb