Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Tömítőgyűrű SN107252 - 1618 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Tömítőgyűrű SN107252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 7-35 mm

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 40 mm

  • Kábelek száma - 1-1

Csomagolás és feltételek

  • 7 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107252

Gyártói cikkszám

1618 KB

Gyártói típuskód

1618 KB

Kábelátmérőhöz:

7-35 mm

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

40 mm

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

3.2-3.2 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

0

Teljes hossz:

29 mm

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Igen

Zsugortechnika:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Tömítőgyűrű