KOPOS KOLIN - Tűzálló 2-es gipszkarton doboz -1/36db SX102232 - KPZ 68-50/2 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - ovális
Kivitel - egyes
Átmérő - 73 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568937629
Sonepar cikkszám
SX102232
Gyártói cikkszám
KPZ 68-50/2 PO
Gyártói típuskód
KPZ 68-50/2 PO
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
ovális
Kivitel:
egyes
Átmérő:
73 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
53-53 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Szélesség:
144 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem