Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Tűzálló 3-as gipszkarton doboz -1/30db SX102233 - KPZ 68-50/3 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Tűzálló 3-as gipszkarton doboz -1/30db SX102233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - ovális

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 73 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568937636

Sonepar cikkszám

SX102233

Gyártói cikkszám

KPZ 68-50/3 PO

Gyártói típuskód

KPZ 68-50/3 PO

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

ovális

Kivitel:

egyes

Átmérő:

73 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

53-53 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülékdoboz

Szélesség:

215 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

3

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

7-20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

10

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Tűzálló 3-as gipszkarton doboz -1/30db