KOPOS KOLIN - Tűzálló gipszkarton doboz -1/100db SX102231 - KPZ 68-45 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 73 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568937605
Sonepar cikkszám
SX102231
Gyártói cikkszám
KPZ 68-45 PO
Gyártói típuskód
KPZ 68-45 PO
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
73 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
48-48 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülékdoboz
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem