Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - UP 60X85 S Horg kábeltálca erősített toldó GT91698 - UP 60X85 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - UP 60X85 S Horg kábeltálca erősített toldó GT91698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Leágazás szélessége - 200 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Szín - egyéb

  • Oldalfal magassága - 60 mm

  • Belső sugár - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 90 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057638105

Sonepar cikkszám

GT91698

Gyártói cikkszám

UP 60X85 S

Gyártói típuskód

UP 60X85 S

Leágazás szélessége:

200 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Oldalfal magassága:

60 mm

Belső sugár:

0 mm

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; UP 60X85 S Horg kábeltálca erősített toldó