Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - V.cső KOPOFLEX 40 sárga -50/3000m SX080893 - KF 09040 EA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - V.cső KOPOFLEX 40 sárga -50/3000m SX080893

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057608641

Sonepar cikkszám

SX080893

Gyártói cikkszám

KF 09040 EA

Gyártói típuskód

KF 09040 EA

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

32 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

V.cső KOPOFLEX 40 sárga -50/3000m