KOPOS KOLIN - Vakfedél -10/220db SX082537 - ZV 97 AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 103 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 103-103 mm
Alak - kerek
Kivitel - vakfedél
Rögzítés módja - rugós fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057600607
Sonepar cikkszám
SX082537
Gyártói cikkszám
ZV 97 AB
Gyártói típuskód
ZV 97 AB
Átmérő:
103 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
103-103 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
vakfedél
Rögzítés módja:
rugós fedél
Mélység:
8 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Vakfedél -10/220db