KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél bilincs 21-es GT85251 - 5221 PC S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 28.3 mm
Átmérő - 0-0 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057605022
Sonepar cikkszám
GT85251
Gyártói cikkszám
5221 PC S
Gyártói típuskód
5221 PC S
Névleges átmérő:
28.3 mm
Átmérő:
0-0 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Védőcső acélpáncél bilincs 21-es