Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél bilincs 36-os GT85250 - 5236 PC S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél bilincs 36-os GT85250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 47 mm

  • Átmérő - 0-0 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057605046

Sonepar cikkszám

GT85250

Gyártói cikkszám

5236 PC S

Gyártói típuskód

5236 PC S

Névleges átmérő:

47 mm

Átmérő:

0-0 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Védőcső acélpáncél bilincs 36-os