KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél bilincs OMEGA 20-as SN073204 - 5220 ZN F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 20-20 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073204
Gyártói cikkszám
5220 ZN F
Gyártói típuskód
5220 ZN F
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
20-20 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Védőcső acélpáncél bilincs OMEGA 20-as