Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél bilincs OMEGA 32-es SN136439 - 5232 ZN F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél bilincs OMEGA 32-es SN136439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Átmérő - 32-32 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568915290

Sonepar cikkszám

SN136439

Gyártói cikkszám

5232 ZN F

Gyártói típuskód

5232 ZN F

Névleges átmérő:

32 mm

Átmérő:

32-32 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Védőcső acélpáncél bilincs OMEGA 32-es