KOPOS KOLIN - Védőcső alu 20-ashoz bilincs GT53511 - 5220 PC AL XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 0-0 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057688667
Sonepar cikkszám
GT53511
Gyártói cikkszám
5220 PC AL XX
Gyártói típuskód
5220 PC AL
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
0-0 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Védőcső alu 20-ashoz bilincs