KOPOS KOLIN - Védőcső alu 40-eshez bilincs GT49011 - 5240 PC AL XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Átmérő - 0-0 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057688698
Sonepar cikkszám
GT49011
Gyártói cikkszám
5240 PC AL XX
Gyártói típuskód
5240 PC AL XX
Névleges átmérő:
40 mm
Átmérő:
0-0 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Védőcső alu 40-eshez bilincs